Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 1067174 Notizbuch A4 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 1067174 Notizbuch A4 80 Blätter
Brunnen 1067174 Notizbuch A4 80 Blätter
Brunnen 1067174 Notizbuch A4 80 Blätter
Brunnen 1067174 Notizbuch A4 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85498823
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4
Oberflächentyp
Glänzend
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Spiraltyp
Einzelbild
Spiralfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2346
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.