Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-112011502 Herst.-Nr.: 8615252 EAN/GTIN: 4014149121928 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Geschäftsbuch DIN A5 kariert rot 96 Bl. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A5 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 70 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Bindung: | Klebebindung | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Seitenzahl vorhanden: | Nein | austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein | Material des Einbandes: | Graupappe | Farbe des Einbandes: | rot | Farbe des Rückens: | rot | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschäftsbuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, registerbuch a5 kariert, register buch, registerbuch a5, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbuch, Kolonnenbücher, Notizbücher, Registerbücher, Spaltenbuch, Spaltenbücher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,20* | € 16,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,63* | € 17,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 17,39* | € 24,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 20,87* | € 28,52* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 21,67* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|