| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-112110090 Herst.-Nr.: 608560100 EAN/GTIN: 9002244851371 |
| |
|
| | |
| Ursus® Geschäftsbuch Black Jornale DIN A4 kariert schwarz 80 Bl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Black Jornale | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 90 | Bindung: | Fadenbindung | Seitenzahl vorhanden: | Nein | Material des Einbandes: | Karton | Farbe des Einbandes: | schwarz | Farbe des Rückens: | schwarz | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschäftsbuch Black Jornale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Meeting-Buch, Meetingbuch, diarien a4 kariert, durchschreibbuch a4, durchschreibebuch, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbuch, Kolonnenbücher, Notizbuch, Notizbücher, Registerbuch, Registerbücher, Spaltenbuch, Spaltenbücher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,90* | € 9,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,06* | € 9,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,76* | € 10,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,76* | € 10,46* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,34* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|