Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch, A4, 80 Blatt, kariert, schwarz STAUFEN STYLE 608560100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch, A4, 80 Blatt, kariert, schwarz STAUFEN STYLE 608560100
Geschäftsbuch, A4, 80 Blatt, kariert, schwarz STAUFEN STYLE 608560100
Geschäftsbuch, A4, 80 Blatt, kariert, schwarz STAUFEN STYLE 608560100
Geschäftsbuch, A4, 80 Blatt, kariert, schwarz STAUFEN STYLE 608560100
Geschäftsbuch, A4, 80 Blatt, kariert, schwarz STAUFEN STYLE 608560100
Geschäftsbuch, A4, 80 Blatt, kariert, schwarz STAUFEN STYLE 608560100
Geschäftsbuch, A4, 80 Blatt, kariert, schwarz STAUFEN STYLE 608560100
Artikel-Nr.:
     639-608560100
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608560100
EAN/GTIN:
     9002244851371
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Geschäftsbuch 80 Blatt in Edel-Optik von Ursus: hochwertiges 90 g/qm satiniertes ECF-Schreibpapier klimaneutral und umweltschonend produziert; glänzender schmutz- und flüssigkeitsabweisender Bucheinband aufgrund Zellglaskaschierung, robuste Fadenheftung: verlängert die Haltbarkeit des Buches. 5 mm kariert. Farbe: schwarz. Ausführung: Lineatur Business für Meetings, mit Kopf- u. Seitenleiste links
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
satiniertes extraweißes ECF Qualitätspapier
Farbe des Einbandes:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Meeting-Buch, Meetingbuch, diarien a4 kariert, durchschreibbuch a4, durchschreibebuch, Kladden, Notizbücher, Schreibbücher, Geschäftsbücher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 5,95*
€ 9,29*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 6,05*
€ 9,46*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,76*
€ 10,46*
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,57*
€ 7,95*
ab € 7,35*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.