Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Staufen Geschäftsbuch 608380 A5 96Blatt 80g kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/774/a013774w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/774/a013774w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/698/y000698x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112112402
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608380
EAN/GTIN:
     9001939750418
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Ursus Staufen Geschäftsbuch Green DIN A5 kariert schwarz 96 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,3 x 20,6 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Halbleinen
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschäftsbuch Green
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a5 kariert hardcover, register buch, registerbuch a5, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbücher, Notizbücher, Registerbücher, Spaltenbücher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
1
€ 2,90*
ab € 10,60*
€ 15,62*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,40*
€ 15,62*
9 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 10,71*
€ 15,77*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 15,93*
1
€ 6,95*
ab € 10,75*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4669
ab € 16,04*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.