Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/704/a010704z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/704/a010704z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173702500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0334
EAN/GTIN:
     4003630138804
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Korrekturroller in handlicher Form. Gehäuse durchsichtig, so dass der Restbestand stets sichtbar ist. Einfache, komfortable Anwendung. Mit Bandstraffer. Deckt und haftet gut und kann sofort überschrieben werden. Einwegroller.
Weitere Informationen:
Maße:
5 mm x 10 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller
seitliche Anwendung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,43*
1 Tag
39590
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,49*
3 Tage
39858
30
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,40*
5 Tage
40456
1
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,59*
3 Tage
39858
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
KR84722
ab € 1,31*
Ähnlich
Pelikan
338210
ab € 1,50*
Ähnlich
Henkel
PRKMB
ab € 1,54*
Ähnlich
Henkel
PCK4B
ab € 1,62*
Ähnlich
BIC
932564
ab € 1,23*
Ähnlich
BIC
8221362
ab € 1,93*
Ähnlich
BIC
895933
ab € 1,65*
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,88*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,57*
Ähnlich
Tombow
CT-CD5C11
ab € 1,54*
Ähnlich
Tombow
CT-YT4
ab € 1,53*
Ähnlich
Tombow
CT-CA4-20
ab € 1,13*
Ähnlich
Tombow
CT-CA4-20
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.