Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Fahrtenbuch 10-10141 DIN A6 40Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/879/a012879y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/879/a012879y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/879/a012879z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114002000
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     1010141
EAN/GTIN:
     4003273007871
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Rechtssicher und für steuerliche Zwecke geeignet.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6 quer
Bindung:
Heftbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Produktverwendung:
PKW
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Umrechnungstabelle für Kraftstoffverbrauch
Material des Einbandes:
Karton, hochglanzkaschiert
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Anzahl der Blätter:
40 Bl.
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbuch, Kontrollbücher, Tageskontrollblatt, Tageskontrollblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
1
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,82*
5 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 2,73*
€ 4,46*
1 Tag
81
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,91*
€ 4,91*
3 Tage
81
10
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.