Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Fahrtenbuch 3119 für PKW DIN A6 quer 32Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/060/a010060z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/060/a010060z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/061/a010061a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114002300
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     3119
EAN/GTIN:
     4002871311908
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Dieses Fahrtenbuch eignet sich besonders als Steuernachweis für das Finanzamt und als Nachweisbuch bei behördlicher Fahrtenbuchauflage. Erfasst werden alle Fahrten mit Datum, Abfahrt- und Ankunftszeit, Zielort mit Reiseroute, Anlass der Fahrt, Km-Stand bei Abfahrt und Ankunft nebst Unterscheidung zwischen betrieblicher und privater Fahrt, Kraftstofftankungen und Bemerkungen bzw. Name des Fahrers. Weiterhin können die Tages- und Kilometerkosten ermittelt und Ölwechsel und Durchsichten notiert werden.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6 quer
Bindung:
Heftbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
PKW
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rnk verlag fahrtenbuch a6, auto fahrtenbuch, fahrtenbuch rnk, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbuch, Kontrollbücher, Tageskontrollblatt, Tageskontrollblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,64*
1 Tag
355
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,78*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 4,04*
9 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2335290
ab € 0,89*
Sonstiges
Tombow
CT-YT4
ab € 1,55*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.