Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-114209900 Herst.-Nr.: 5051 EAN/GTIN: 4002871505109 |
| |
|
| | |
| Der Ausbildungsnachweis speziell für das Handwerk mit Skizzenteil in Millimeter-Einteilung. Besonderheiten: umfassende Anleitung und Inhaltsverzeichnis, Eintragungsbeispiele und Platz für Zwischenprüfungsergebnisse. Weitere Informationen: | | Verwendungsdauer: | 6 Monate | Papierformat: | DIN A4 | Bindung: | Rückstichheftung | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich | Farbe des Einbandes: | hellblau | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 30 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Berichtsheft Ausbildungsnachweis | Typbezeichnung der Berichtsart: | wöchentlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausbildungsnachweis, Berichtsblock, Berichtsheft, bau-tagesbericht a4, bau tagesbericht, roth ausbildungsnachweis, Ausbildungsnachweise, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,34* | € 5,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,37* | € 5,65* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,42* | € 5,90* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 3,55* | € 5,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,85* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|