Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4011 57mmx40m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1375-118012101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4011
EAN/GTIN:
     4003630006486
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 57 mm x 40 m (B x L) 58mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
57 mm x 40 m (B x L)
Durchmesser:
58
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
55
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,58*
€ 6,29*
2 Tage
936
1
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 6,35*
4 Tage
1155
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,47*
4 Tage
1258
1
€ 5,45*
ab € 6,59*
€ 10,10*
7 Tage
985
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 10,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4012
ab € 2,52*
Ähnlich
Soennecken
4023
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.