| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-118012601 Herst.-Nr.: 4016 EAN/GTIN: 4003630006592 |
| |
|
| | |
| Mit Text auf der Rückseite. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Registrierkassen, EC-Cash | Maße: | 57 mm x 25 m (B x L) | Durchmesser: | 45 | Kerndurchmesser: | 12 | Grammatur: | 55 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Farbe: | weiß | Text des Aufdruckes (hinten): | Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Thermokassenrolle | BPA-frei: | Ja | phenolfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,62* | € 4,49* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,61* | € 4,62* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 5,08* | € 7,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,08* | € 8,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 5,01* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,522* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|