| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-118014801 Herst.-Nr.: 56157-20727 EAN/GTIN: 4003969131484 |
| |
|
| | |
| Thermokassenrolle 57 mm x 25 m (B x L) 46mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | EC-Cash | Maße: | 57 mm x 25 m (B x L) | Durchmesser: | 46 | Kerndurchmesser: | 12 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Text des Aufdruckes (hinten): | Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Thermokassenrolle | BPA-frei: | Ja | phenolfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,92* | € 3,50* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,93* | € 3,62* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,28* | € 5,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,76* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|