Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermokassenrolle 80mmx80m 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/364/a014364r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/364/a014364r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/364/a014364u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-118014901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     55080-70733
EAN/GTIN:
     4003969131491
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermokassenrolle 80 mm x 80 m (B x L) 80mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
80 mm x 80 m (B x L)
Durchmesser:
80
Kerndurchmesser:
12
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,69*
€ 10,69*
2 Tage
141
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 10,88*
7 Tage
141
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 16,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
56180-70710
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.