Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Leitz Ordneretikett 16862055 kurz/schmal Papier gn 150 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-120006060
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
16862055
EAN/GTIN:
4002432332731
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für Leitz Ordner 180° und Standard Ordner. Mit Easyprint können Sie die Rückenschilder einfach und bequem beschriften und ausdrucken. Klebemasse lösungsmittelfrei.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Leitz Ordner 180°, Standard-Ordner
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
39 x 192 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Verpackung:
Schachtel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
150 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
... >
Ordnen, Archivieren
>
Rückenschild
>
Ordner-Rückenschild (selbstklebend)
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz ordneretikett selbstklebend kurz/schmal
,
inkjet etiketten
,
inkjet-etiketten grün
,
Etiketten
,
Klebeetiketten
,
Ordnerbeschriftungen
,
Ordneretiketten
,
Ordnerrückenbeschriftungen
,
Ordnerrückenetiketten
,
Ordnerrückenschilder
,
Rückenetiketten
,
Rückenschilder
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,50*
€ 16,69*
Lager 52NSZ
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 16,99*
Lager 505
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 17,39*
Lager 467
9 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 17,39*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 17,04*
€ 17,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,6816* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Blau
Leitz
10505035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Gelb
Leitz
10505015
ab € 73,42*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grau
Leitz
10505085
ab € 73,44*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grün
Leitz
10505055
ab € 3,69*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Orange
Leitz
10505045
ab € 73,39*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Schwarz
Leitz
10505095
ab € 73,40*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Leitz
10505075
ab € 3,07*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Leitz
10505025
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen