Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Bedruckbar Rückenschilder 1686-20-55 Selbsthaftend Grün 3,9 x 19,2 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501819
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501819
Artikel-Nr.:
     94QG7-501819
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     16862055
EAN/GTIN:
     4002432332731
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschilder 1686-20-55 25 Stück. Ausführung: schmal/kurz. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Breite: 39 mm. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 6 Stück. Etiketten pro Pack: 150 Stück. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Lösemittelfreier Klebstoff Umstellbar. Form: Rechteckig. Für Format: DIN A4+. Geeignet für: Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer. Gewicht: 1 g. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 16862. Höhe: 192 mm. Lieferumfang: 150 x bedruckbare Rückenschilder. Marke: Leitz. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: Bedruckbar. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 50 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Farbe:
Grün
Höhe:
192 mm
Breite:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett selbstklebend kurz/schmal, inkjet etiketten, inkjet-etiketten grün, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, LEITZ1686, LEITZ 1686, LEI1686, LEI1686255, 35920, ETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETT, 7033031, ORDNERSCHILD, ORDNER RÜCKEN, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
8
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,50*
€ 16,69*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 16,99*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 17,39*
9 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 17,39*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 17,04*
€ 17,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,66* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,42*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,44*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,69*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,39*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,40*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.