Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner ELBArado 100081009 WM BC A4 8cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/765/a013765h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/765/a013765h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120014990
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100081009
EAN/GTIN:
     4002030137820
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner smart 80mm DIN A4 Rückenschild: geklebt Werkstoff: Papier Material außen: Papier Material innen: Papier schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
smart
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
570 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe des Rückens:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner smart
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,03*
10 Tage
590
10
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 2,07*
2 Tage
158
1
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 2,09*
3 Tage
719
1
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 2,13*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,06*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.