Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Wolkenmarmor smart A4 80mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Wolkenmarmor smart A4 80mm schwarz
Ordner Wolkenmarmor smart A4 80mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA770429
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100081009
EAN/GTIN:
     4002030137820
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Einband aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt
  • Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): aufgeklebtes Rückenschild
  • Besonderheit: formstabile Spezialpappe. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 408. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz
  • für Format: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Rückenbreite: 80 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel und Paper By Nature
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, für ca. 570 Blätter
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.463 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Elba
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
ohne
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, 10428, 10428SW, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,03*
Lager 467
590
10
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 2,07*
2 Tage
158
1
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 2,09*
3 Tage
719
1
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 2,13*
1
€ 7,95*
ab € 2,06*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.