Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 10780000 DIN A6 quer 77mm Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/392/a009392y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/392/a009392y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120024000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10780000
EAN/GTIN:
     4002432301140
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sonderformatordner mit 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Maße:
21,7 x 15 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A6 quer
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionshebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
500 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe des Rückens:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
geklebt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 5,49*
ab € 4,04*
€ 4,18*
2 Tage
87
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 4,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,51*
€ 4,70*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 4,71*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.