Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ringmappen a5, ringmappen a4, ringmappen leder
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ringmappen

  Ringmappen  (1.393 Angebote unter 28.111.402 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ringmappen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   93   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ringmappen
^

Ringmappen sind unerlässlich für die professionelle Präsentation

Ringmappen sind in Berufsalltag unverzichtbar. Sie dienen zum übersichtlichen Aufbewahren von Dokumenten und Unterlagen und werden gerne zu Präsentationszwecken eingesetzt. Mit kleinem Aufwand lässt sich aus einer solchen Mappe eine ansprechende Präsentationsmappe für Kunden und Geschäftspartner erstellen. Fotos, Datenblätter, Preislisten und Artikelbeschreibungen werden einfach nur in die beidseitig verwendbaren Klarsichthüllen gesteckt. Sie können jederzeit ausgetauscht werden, so dass die Präsentationsmappe immer auf dem neuesten Stand gehalten werden kann. Ihr geringes Gewicht ist besonders auf Messen oder in Ausstellungsräumen ein großer Vorteil, daher werden sie für den mobilen Einsatz dem Aktenordner vorgezogen.

Für maximale Flexibilität

Bei den meisten Ringmappen können die einzelnen Klarsichthüllen an jeder beliebigen Stelle entnommen und wieder eingesetzt werden. Dadurch ist das schnelle Ändern der Reihenfolge möglich. Die Ringmappen lassen sich so problemlos mit aktuellen Inhalten ergänzen.

Ausstattungen der Ringmappen

Die Ausstattung der erhältlichen Ringmappen ist durchaus unterschiedlich. In der Regel werden sie mit einer bestimmten Anzahl an Ringmappeneinlagen geliefert, wobei es bei den meisten Modellen auch möglich ist, die Anzahl der Hüllen zu erweitern. Praktisch ist eine Klarsichthülle auf dem Vorderdeckel, diese dient dazu, eine Beschriftung oder ein Foto einzufügen. Zusätzlich sind manche Modelle mit einem Register und mit Visitenkartenhüllen ausgestattet. Für den mobilen Einsatz sind Ringmappen mit Tragegurt oder Tragegriff sowie einem umlaufenden Reißverschluss besonders praktisch.

Materialien, Größen und Designs

Besonders leicht, preiswert und dennoch sehr robust sind Ringmappen aus Kunststoff (Polypropylen), die es in vielen Farben und Designs gibt. Aber natürlich sind die praktischen Mappen auch in vielen ausgefallenen Designs erhältlich zum Beispiel mit einer Oberfläche aus Leder oder Kunstleder. Metallbeschläge an den Ecken sorgen für zusätzliche Stabilität. Ringmappen sind DIN genormt, sie sind für DIN A4 und DIN A5 Ringmappeneinlagen erhältlich. Die Außenmaße der Mappen können allerdings abweichen. Beim Kauf sollte vor allem die Rückenbreite beachtet werden, je breiter die Mappe ist, desto mehr Einlagen lassen sich darin unterbringen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.