Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordneretikett 16430085 kurz/schmal Papier gr 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/255/a006255r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/255/a006255r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120028980
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430085
EAN/GTIN:
     4002432302512
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für Leitz Ordner 180, Standard Ordner. Hohe Deck- und Klebekraft mit Greifrand.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Ordner 1050, 1060
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
39 x 192 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte, Schreibmaschine
Verpackung:
Beutel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1195
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 2,03*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,11*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1 Tag
1611
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 2,31*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 2,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,18*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 2,97*
Zubehör
Leitz
16430035
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
16430015
ab € 2,10*
Zubehör
Leitz
16430055
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
16430025
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.