Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-120028910
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430015
EAN/GTIN:
     4002432302475
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Höhe des Schildes:
191
Breite des Schilds:
39
Werkstoff:
Papier
Format des Schildes:
kurz/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Farbe:
gelb
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 2,19*
11 Tage
130
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 2,25*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 2,09* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16430085
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.