Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordneretikett 16460085 kurz/ extra schmal Papier gr 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/091/l017091h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/091/l017091h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120029481
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16460085
EAN/GTIN:
     4002432302598
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hohe Deck- und Klebekraft, einfache Positionierung, da das Rückenschild länger und breiter als das Original-Rückenschild ist.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Ringordner 1040, 1014
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
23 x 192 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Verpackung:
Beutel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
1 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch leitz, ringbuch, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,20*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 2,30*
9 Tage
55
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 2,31*
2 Tage
86
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,23*
€ 2,34*
1 Tag
376
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 2,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10400000
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
10140035
ab € 4,49*
Zubehör
Leitz
10140055
ab € 4,48*
Zubehör
Leitz
10140025
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
10140095
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.