Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordneretikett 60930085 61x279mm sk grau 10 St./Pack.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/247/l017247a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/247/l017247a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120030480
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60930085
EAN/GTIN:
     4002432312474
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Für Hängeordner mit Griffloch. Hohe Deck- und Klebekraft, Klebemasse lösungsmittelfrei. Für Ordner 1821, 1824, 2921.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Hängeordner
Format des Schildes:
breit/lang
Maße:
61 x 279 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Art der Verpackung:
Beutel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,35*
9 Tage
19
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,36*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 6,47*
Lager 1375
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 4,21*
€ 6,61*
1 Tag
19
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,64*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,61*
€ 7,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,28*
€ 6,28
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,10*
€ 6,07
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,21*
€ 5,01
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60940085
ab € 3,56*
Ähnlich
Biella
11287067
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.