Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordneretiketten 279 x 62 mm, 10 Etiketten, lang/breit, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
images/web_details/lei6093gr_a1.jpg
images/web_details/lei6093gr_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI6093GR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60930085
EAN/GTIN:
     4002432312474
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B) 279 x 61 mm
Ausführung:
lang/breit, 279 x 61 mm
Anreißer (Online):
Hängeordnerrückenschild selbstklebend, lang/breit, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Hängeordneretiketten 279 x 62 mm, 10 Etiketten, lang/breit, weiß
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,35*
9 Tage
19
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,36*
Lager 273
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 6,47*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 4,21*
€ 6,61*
1 Tag
19
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,64*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,47*
€ 7,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,41*
€ 6,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,35*
€ 6,37
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,99*
€ 5,94
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60940085
ab € 3,56*
Ähnlich
Biella
11287067
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.