Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3333 DIN A4 80mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/704/a010704n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/704/a010704n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120089201
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3333
EAN/GTIN:
     4003630120564
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner 80mm DIN A4 Rückenschild: einsteckbar Werkstoff: Polypropylen Material außen: Polypropylen Material innen: Papier weiß
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Material außen:
Polypropylen
Material innen:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 weiß 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,20*
2 Tage
1704
1
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,25*
4 Tage
1845
15
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,01*
4 Tage
1845
1
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 5,47*
7 Tage
1838
1
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100022632
ab € 3,92*
Ähnlich
Exacompta
53789E
ab € 3,90*
Ähnlich
Falken
09984030
ab € 1,87*
Ähnlich
k.A.
10077956
ab € 1,63*
Ähnlich
Leitz
10105001
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.