Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner Recycolor 11285673 DIN A4 80mm Papier blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/776/a013776x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/776/a013776x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120099450
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11285673
EAN/GTIN:
     4014481084929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Farb-Schlitzordner in leuchtenden Farben ist strapazierfähig und abwischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar). Zudem ist der Ordner durch die verstärkte Qualitätshebelmechanik besonders standfest und Langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycolor
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Kraftpapier
Material innen:
Papier
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Recycolor
Rückenschild:
geklebt
Made in Germany:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 1,96*
1 Tag
523
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,08*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,03*
€ 2,12*
2 Tage
177
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,02*
€ 2,12*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.