Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Falken DIN A4 80 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Blau 2-Ring 11285673


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7012219
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7012219
Artikel-Nr.:
     94QG7-7012219
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11285673
EAN/GTIN:
     4014481084929
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner. Modell: 11285673. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Blau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Tiefe: 80 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
395 g
Farbe:
Blau
Tiefe:
80 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 1,96*
1 Tag
523
1
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,08*
1
€ 7,95*
ab € 2,03*
€ 2,12*
Lager 94QG7
177
1
€ 2,90*
ab € 2,02*
€ 2,12*
1 Tag
46
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.