Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Kurz 22,5x10,5cm 160g weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/445/a009445q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/445/a009445q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121000601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     121000601
EAN/GTIN:
     4003969046719
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen weiß 105 x 225 mm
Trennstreifen 22,5 x 10,5 cm (B x H) 160g/m² Karton weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen weiß, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,45*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,31*
€ 2,50*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
50500160KURZ
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.