Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Kurz 22,5x10,5cm 160g weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121000601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     121000601
EAN/GTIN:
     4003969046719
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
Trennstreifen 22,5 x 10,5 cm (B x H) 160g/m² Karton weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Maße:
22,5 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
115
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,46*
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,60*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
50500160KURZ
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.