Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 2115 DIN A4 1-10 volle Höhe PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/454/a012454c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/454/a012454c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121058701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4003630009203
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Soennecken Zahlenregister DIN A4 1-10 Polypropylen weiß
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-10
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Stärke:
0,12
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,98*
1 Tag
270
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,00*
3 Tage
270
1
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,37*
1 Tag
189
1
€ 5,59*
ab € 1,31*
€ 2,40*
6 Tage
310
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Leitz
12800000
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.