Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     690-603872
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12800000
EAN/GTIN:
     4002432301812
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Plastikregister 1-10, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
238
Lochung:
Universallochung 11-fach
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Werkstoff:
PP
Anzahl der Blätter:
10
Ausführung der Tabe:
Zahlen 1-10
Höhe:
297
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
282
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,28*
3 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,55*
11 Tage
282
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 3,63*
2 Tage
727
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,66*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 3,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,28*
€ 3,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,80*
€ 3,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,62*
€ 3,12
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,55*
€ 3,03
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,42*
€ 2,88
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,92*
€ 2,28
pro Satz
1 Satz enthält 10 Blätter (ab € 0,192* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,43*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,22*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,06*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
43400000
ab € 1,07*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,13*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.