Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennstreifen Duo 400013889 160g Karton blau 60 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/318/a007318o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/318/a007318o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121219950
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400013889
EAN/GTIN:
     3045050094477
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen blau blauer engel
Die Trennstreifen Oxford DUO bringen mit modernen Farben Abwechslung in die Papier-Organisation. Flexible Nutzung der Trennstreifen durch Lochung der Längs- und Querseite, ermöglicht horizontales Abheften, wie gewohnt oder vertikale Nutzung, um z. B. mit Registern sortierte Papiere weiter zu unterteilen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUO
Maße:
24 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, recycelt
Farbe:
blau
Packungsmenge:
60 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen DUO
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen blau, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,88*
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 3,89*
9 Tage
33
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,89*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 4,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,03667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1415
ab € 1,13*
Ähnlich
Soennecken
121220650
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.