Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA400013889 Herst.-Nr.: 400013889 EAN/GTIN: 3045050094477 |
| |
|
| | |
| - Aus Karton, 160 g/qm
- Längs-und Querseite gelocht, Größe: 240 x 105 mm (B x H)
- Packung mit 60 Stück.
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Breite: | 105 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Länge: | 240 mm | Lochung: | 4-fach | Marke: | Oxford | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 60 Stück | Papiergewicht: | 160 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 400013889, Aktenfahne, Elba, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,60* | € 3,91* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,14* | € 3,91* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,20* | € 4,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,03567* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|