Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängehefter 80002835 DIN A4 kfm. Heftung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/289/a011289h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/289/a011289h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122004580
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80002835
EAN/GTIN:
     4014481567712
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter kaufmännische heftung
hängehefter
Falken Hängehefter UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt grau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniReg
Verwendung für Hängeregistratur:
Falken Hängeregistratur
Maße:
34,7 x 26,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter UniReg
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hängeregister, Hängesammler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 0,99*
11 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,09*
1 Tag
50
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,22*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,71*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.