Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängehefter 100570008 DIN A4 kaufm./Amtsheftung Karton orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/259/e013259g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/259/e013259g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122009420
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100570008
EAN/GTIN:
     4002030811058
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter orange blauer engel
hänge hefter
Mit Daumenausschnitt und Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sorte 81
Maße:
31,8 x 25 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichtreiter vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter Sorte 81
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter orange, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,82*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 1,83*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 1,85*
2 Tage
164
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.