Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängehefter 100555351 DIN A4 kaufm./Amtsheftung Karton blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/259/e013259a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/259/e013259a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122009450
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100555351
EAN/GTIN:
     4002030811003
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
elba hängehefter blau
hänge-hefter elba
Mit Daumenausschnitt und Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sorte 81
Maße:
31,8 x 25 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichtreiter vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter Sorte 81
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 1,76*
50
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,83*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 1,85*
2 Tage
158
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,36*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.