Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängehefter ALPHA 19840025 A4 kfm. Heftung rot 25 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/213/l017213a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/213/l017213a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122011230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19840025
EAN/GTIN:
     4002432456383
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, damit sich die Heftmechanik nicht löst. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Hängeschiene mit anwenderfreundlichen Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 27 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter ALPHA®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
25
€ 7,95*
ab € 0,8268*
€ 1,0788*
1 Tag
775
25
€ 5,95*
ab € 0,866*
€ 1,152*
6 Tage
775
25
€ 5,99*
ab € 1,504*
€ 1,7452*
4 Tage
775
25
€ 6,90*
ab € 1,5644*
€ 1,9852*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0788*
€ 1,28377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,8268*
€ 0,98389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100552110
ab € 4,54*
Ähnlich
Soennecken
2019
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.