Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122064330 Herst.-Nr.: 100552097 EAN/GTIN: 4002030851498 |
| | |
|
| | |
| Exklusiver starker Karton verhindert das Ausreißen bei intensivem Gebrauch. Mit Daumenausschnitt, Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz. Komfort-Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Beschriftungsschildchen. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | chic® ULTIMATE® | Maße: | 31,8 x 24,5 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 240 | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Sichtreiter vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Garantiedauer: | 20 Jahre | Werkstoff: | Karton | Farbe: | rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängehefter chic® ULTIMATE® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,88* | € 1,33* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,64* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,91* | € 1,64* | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,21926* | € 1,76926* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|