Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängehefter VL 100560074 A4 Behördenheft. RC 230g br


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/663/a011663d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/663/a011663d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122067372
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100560074
EAN/GTIN:
     4002030864214
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter amtsheftung braun
hänge hefter
Mit Daumenausschnitt und kunststoffummantelter VL-Metall-Hängeschiene. Für vertikale und laterale Abhängung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VL
Maße:
31,8 x 24,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
Amtsheftung
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
unten, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Blanko-Schildchen
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton, 90 % recycelt
Farbe:
naturbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter VL
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 2,49*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 2,57*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,63*
2 Tage
491
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,98*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.