Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängehefter chic ULTIMATE 100552106 DIN A4 blau 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/387/a007387u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/387/a007387u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122085750
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100552106
EAN/GTIN:
     4002030851504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Die Metall-Hängeschienen haben pulverbeschichtete Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
blau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter chic® ULTIMATE®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 7,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,88*
€ 7,68*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,79*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,81*
€ 7,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.