Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 10.5-NST-RDG 10,5l nestbar grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/077/a014077d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/077/a014077d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123584380
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     10.5-NST-RDG
EAN/GTIN:
     5060980790068
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Aufbewahrungsbox für den privaten und geschäftlichen Bereich mit abnehmbarem Deckel, der mittels Bügelverschlüssen sicher an der Box befestigt werden können. Die Box eignet sich zum Beispiel für die Aufbewahrung von Büromaterial, Werkzeugen, Kunst- und Bastelmaterialien, Spielzeug, saisonale Kleidung, persönliche Gegenstände und vieles mehr. Die stabile Oberseite und die verstärkten Ecken ermöglichen das Stapeln dieser Boxen mit unterschiedlichen Gewichten und Größen. Tinten und Farben lassen sich leicht abwischen. Der erhöhte Rand um den Deckel verhindert, dass gestapelte Boxen herunterrutschen. Durch die flachen Griffe auf beiden Seiten, ist die Box leicht zu tragen. Bei nicht gebrauch, können die Boxen einfach ineinander verschachtelt werden, um diese platzsparend aufzubewahren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling Economie
Maße:
38,3 x 11,3 x 46 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Fassungsvermögen des Behältnisses:
10,5
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Farbe:
taubengrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox Recycling Economie
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, kunststoffbox, kunststoffbox really useful, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,01*
€ 6,74*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,87*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 11,41*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.