Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124017301 Herst.-Nr.: 1405 EAN/GTIN: 5018505005982 |
| |
|
| | |
| Der Hochleistungslocher P2200 erledigt dank seines cleveren Designs mit Hohlstanzen-Technologie anspruchsvolle Lochungsarbeiten mit 40 % weniger Kraftaufwand und ohne Qualitätseinbußen bei wiederholter Nutzung. Er verfügt über einen verlängerten Hebelgriff zur mühelosen Bedienung mit maximaler Leistungskraft, ein Namensschildfenster und eine selbstzentrierende Papierführung, welche unkompliziert für eine 2-fach- oder 4-fach-Lochung eingestellt werden kann. Die kompakten Konfettifächer halten das Konfetti sorgfältig versperrt und ermöglichen eine einfache Entleerung. Dieser Locher wurde mit einem hohem Anteil an recyceltem Kunststoff (an der Griffoberseite und am Boden) hergestellt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ECO P2200 | Maße: | 18,5 x 17,6 x 34,2 cm (B x H x T) | max. Anzahl der Blätter: | 150 Bl. (80 g/m²) | max. Einstellformat: | DIN A4 | Lochung: | 8 x 8 x 8 | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 Stanzsegmente | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Gewicht: | 3,43 | Garantiedauer: | 15 Jahre | Material der Anschlagschiene: | Metall/Kunststoff | Werkstoff: | Metall/ABS Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Blocklocher ECO P2200 | Griffniederhalter vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 77,51* | € 104,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,30* | € 106,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 83,08* | € 111,50* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,66* | € 120,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 95,63* | € 123,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|