Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftlocher P2200 150 Blatt Soft weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftlocher P2200 150 Blatt Soft weiß
Kraftlocher P2200 150 Blatt Soft weiß
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1405
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1405
EAN/GTIN:
     5018505005982
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Rapescos ECO P2200 Hochleistungs- Kraftlocher macht schwere, anspruchsvolle Lochungsarbeiten von bis zu 150 Blatt (80g/qm) zu einem Leichten
  • Hergestellt mit hohem Anteil an recyceltem Plastik (Griffoberseite und Boden) in einer attraktiven soft weißen Farbe
  • Für große, sich wiederholende Locharbeiten geht nichts den Rapesco Kraftlochern vor
  • Der P2200 ist ein Locher mit Besonderheiten und umfasst die Locheisen-Technologie und clevere Technik, welche gestochen scharfe, saubere und mühelose Lochung von größeren Papierstapeln wieder und wieder liefern
  • Dieser funktionsreiche Locher hat ein Namensschildfenster, einen verlängerten Hebelgriff zur mühelosen Bedienung und für maximale Leistungskraft und eine selbstzentrierende Papierführung, welche unkompliziert für eine 2-fach oder 4-fach Lochung eingestellt werden kann
  • Die sauberen und kompakten Konfettifächer halten das Konfetti sorgfältig versperrt und ermöglichen eine einfache Entleerung
  • Es ist empfohlen, die Schlagplatten und Stanzen zu wechseln, um maximale Stanzleistung zu gewährleisten, und der Wechsel ist leicht und einfach
  • Ersatzplatten und Stanzen sind immer griffbereit in dem praktischen Lagerfach
  • Der P2200 Locher verwendet Rapesco 0281 Ersatzstanzen und 0282 Ersatzplatten
  • Dank seiner Herstellung aus qualitativ hochwertigen Materialien zu anspruchsvollen Standards ist der P2200 ein Hochleistungs--Kraftlocher, welcher so aufgebaut ist, dass er wieder und wieder hohe Ergebnisse erbringt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.194 kg
Farbe:
weiß
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Blocklocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Stanzleistung:
1.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,05*
€ 105,84*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 81,11*
€ 107,88*
€ 5,50*
ab € 82,99*
€ 112,62*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 88,05*
€ 116,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 121,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
0281
ab € 23,87*
Zubehör
Rapesco
0282
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.