Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftklammern 3495 Nr.10 verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/610/a010610o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/610/a010610o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/093/s003093a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124043900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3495
EAN/GTIN:
     4003630009128
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Heftklammer nach DIN 7405, rostsicher.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Produktverwendung:
Heftzange No. 10
Heftleistung:
20 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro-heftklammern verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern soennecken, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,09*
€ 0,1984*
1 Tag
16269
1
€ 5,95*
ab € 0,102*
€ 0,203*
5 Tage
16291
1
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,37*
1 Tag
11404
1
€ 5,59*
ab € 0,20*
€ 0,39*
6 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,17*
€ 0,202
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,1233*
€ 0,1467
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,119*
€ 0,1416
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,09*
€ 0,107
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
040-0003
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.