Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter 815258 80cm anthrazit 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/717/d050717v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/717/d050717v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124215091
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     815258
EAN/GTIN:
     4005546889313
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Geeignet für Namensschilder und Zugangskarten.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Namensschilder mit Clip-Ausstanzung
max. Länge der Zugschnur:
0,8
Befestigungstechnik:
Metallclip
Verschluss:
Druckknopf-Schlaufe
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
anthrazit
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jojo für Ausweishalter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
240
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,152*
€ 1,584*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,219*
€ 1,679*
Lager 1375
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,277*
€ 1,789*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,305*
€ 1,885*
2 Tage
1410
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,433*
€ 1,973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,789*
€ 2,12891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,779*
€ 2,11701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,709*
€ 2,03371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,617*
€ 1,92423
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,277*
€ 1,51963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,28*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,75*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,97*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,17*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,91*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,34*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,33*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.