Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Ausweishalter-Kette
>
Artikel
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA898910
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
898910
EAN/GTIN:
4005546730677
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Offener Ausweishalter für 2 Karten im Format 54 x 87 mm. Kombinierbar mit Clip, Jojo oder Textilband. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Ausweishalter in offener Ausführung für 2 Betrieb-/Sicherheitsausweise • Aus recyceltem Kunststoff in Blauer Engel Qualität • Kartenhalter wahlweise im Hoch - oder Querformat nutzbar • Mit Clip, Textilband oder Kette kombinierbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8989
Außenmaße (B x H):
95 mm x 70 mm
Farbe:
Grau
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Informieren und Präsentieren
>
Ausweishalter
>
Ohne Befestigung
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweishalter-Kette
,
Kugelkette (Ausweishalter)
,
Ausweis-Taschen
,
Ausweistasche
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
durable ausweistasche
,
ausweishalter kette
,
sicherheitsausweis-namensschild
,
besucherausweis-namensschild
,
betriebsausweis-namensschild
,
clip-namensschild
,
magnetkarten-namensschild
,
ausweiskartenhalter
,
namensschild
,
namensschilder
,
betriebsausweishalter
,
betriebs-ausweishalter
,
halter namensschilder
,
namensschilder halter
,
plastikkarten-halter
,
halter plastikkarten
,
hülle plastikkarten
,
box für plastikkarten
,
plastikkartenbox
,
plastikkarten box
,
hartbox
,
kartenhalter
,
ausweishülle
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,801*
€ 2,553*
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,849*
€ 2,689*
Lager 1375
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,999*
€ 2,863*
Lager 690
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,135*
€ 3,015*
Lager 1682
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,248*
€ 3,168*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,553*
€ 3,03807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,443*
€ 2,90717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,212*
€ 2,63228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,211*
€ 2,63109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,801*
€ 2,14319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 25,53* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Clips für Namensschilder, silber, transparent
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
DURABLE Sicherheits-Textilband reflektierend, mit Karabiner und Sicherheitsverschluss, orange
Durable
869209
ab € 3,93*
Zubehör
DURABLE Textilband 10 mit Jojo und Federhaken Einzelverpackung, schwarz
Durable
895701
ab € 3,04*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, dunkelblau
Durable
811907
ab € 9,72*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grau
Durable
811910
ab € 9,77*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Durable
811903
ab € 9,60*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
Durable
811901
ab € 9,76*
Zubehör
DURABLE Textilband 20 ECO Karabiner, schwarz
Durable
824001
ab € 1,227*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, dunkelblau
Durable
813707
ab € 1,103*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, gelb
Durable
813704
ab € 11,42*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grün
Durable
813705
ab € 11,22*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Durable
813703
ab € 2,57*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
Durable
813701
ab € 2,59*
Zubehör
DURABLE Textilband FLEX mit Jojo, schwarz
Durable
830901
ab € 21,46*
Zubehör
DURABLE TEXTILBAND MIT AUSWEISKARTENHALTER, Länge Band 44 cm, Länge Ausweiskartenhalter 80 cm, schwarz
Durable
822301
ab € 19,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen