Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Eckspanner 55469E A4+ gelb 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/204/y000204r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/204/y000204r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125021710
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55469E
EAN/GTIN:
     3130631554690
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Praktische Eckspannmappe für die Ablage Ihrer Dokumente.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
350
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Eckspanner
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspannmappe a4 gelb, eckspanner a4, eckspanner gelb, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Heftmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Postschulmappen, Sammelmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 7,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,34*
€ 7,50*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 2,90*
ab € 9,066*
€ 12,466*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.