Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Eckspanner 55469E A4+ gelb 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125021710
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55469E
EAN/GTIN:
     3130631554690
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Praktische Eckspannmappe für die Ablage Ihrer Dokumente.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Eckspanner
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
350 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspannmappe a4 gelb, eckspanner a4, eckspanner gelb, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Heftmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Postschulmappen, Sammelmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
96
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 7,32*
1
€ 7,95*
ab € 4,34*
€ 7,50*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 2,90*
ab € 9,066*
€ 12,466*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.