Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125079932 Herst.-Nr.: 88227E EAN/GTIN: 3130630882275 |
| |
|
| | |
| Leichte und flexible Sichtmappe um Dokumente zu schützen. Der matt strukturierte Einband schützt gegen Flecken und Kratzer. Die kristallklaren Hüllen bieten eine hohe Transparenz und ein angenehmes hineingleiten der Blätter. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Opak | Maße: | 24 x 32 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | rosa | Anzahl der Hüllen: | 20 Hüllen | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichtbuch Opak | Stärke: | 0,50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sammelmappe a4 kunststoff, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,55* | € 2,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,63* | € 2,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 5,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,36* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|