Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK 242101 DIN A4 9mm 10Hüllen PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/919/a012919n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/919/a012919n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125124090
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     242101
EAN/GTIN:
     4005546241128
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Für eine repräsentativen Auftritt. Die Top-Präsentationsmappe für Unterlagen. Inkl. beschriftbare Rückenschilder.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURALOOK®
Maße:
23,3 x 30,6 cm (B x H)
Rückenbreite:
9
Für Papierformat:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
10 Hüllen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtbuch DURALOOK®
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, präsentationsmappe schwarz, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,36*
1
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 3,49*
2 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 3,66*
2 Tage
52
1
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
242819
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.